Capacitate: 3.7 gal. , Înălțime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 5 7 / 8 " , Lungime interioară: 16 " , Lungimea superioară interioară: 15 " , Lățimea interioară de sus: 10 " , Lățimea interioară: 10 1 / 8 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 45 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 6" , Lungime exterioară: 18 " , Lățimea exterioară: 11 " , Cantitate pachet: 6 , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 10 "până la 12"
35180 Tote cu cuib și stivuitor
Seria 35180 Akro-Mils pentru cuib și stivuitor (NST) oferă depozitare, transfer și transport convenabil de unelte și accesorii. Ele pot fi stivuite când sunt pline și imbricate când sunt goale, făcându-le ideale pentru zonele cu spațiu limitat.
DESCRIERE
- Acestea au un fund texturat și suprafețe netede și vin cu buze nervurate pentru a evita blocarea recipientelor atunci când sunt stivuite împreună.
- Sunt compuse din polimeri de calitate industrială pentru rezistență la rugină, coroziune, impact și îndoire, chiar și atunci când sunt încărcate complet.
- Sunt disponibile în variante de culoare roșu, albastru și gri.
Accesorii compatibile
- Akro-Mils Capac pentru cuib / stivă: Acest capac este ideal pentru a fi utilizat cu 35180 / 35185 ambalaje pentru cuib și stivuitor. Capacul are un design cu fixare care asigură o fixare strânsă și previne vărsarea sau deteriorarea conținutului în timpul transportului.
Întrebări Frecvente
La ce folosește fundul texturat?
Un fund texturat al acestor containere oferă o prindere anti-alunecare atunci când este plasat pe benzi transportoare pentru a preveni alunecarea sau deplasarea în timpul mișcării.
Aceste containere pot fi folosite pe rafturi sau rafturi?
Da, aceste containere sunt compatibile cu rafturile standard și echipamentele de manipulare a materialelor, făcându-le ideale pentru diverse aplicații de depozitare și organizare, cum ar fi în garaje, ateliere și depozite.