PARKER Manșon din spate alamă A-lok


Filtru
Material de bază: Alamă , Materialul corpului: Alamă , Tipul conexiunii: A-LOK (R) , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
1BF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€4.86
A
3BF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.81

Manșon din spate alamă A-lok

Ferulele din spate Parker asigură o reținere puternică mecanică și anti-vibrație pe fitingurile tubului de instrumentare. Aceste ferule au o construcție din alamă pentru o rezistență maximă la coroziune și sunt capabile să reziste la presiuni de până la 5400 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste manșoane spate, disponibile în dimensiuni de tub de 1/16 și 3/16 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?