Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1BF1-B Ferulă spate din alamă A-lok 1/16 inch | AF7GKY 20YX67

PARKER 1BF1-B Ferulă spate din alamă A-lok 1/16 inch

În stoc
Articol: AF7GKY Model: 1BF1-BCrucea Ref: 20YX67

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon din spate
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Presiune maximă5400 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 3BF3-B Ferulă spate din alamă A-lok 3/16 inch | AF7GMP 20YY06 3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1BF1-B Ferulă spate din alamă A-lok 1/16 inch
€4.86 /unitate