Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 3BF3-B Ferulă spate din alamă A-lok 3/16 inch | AF7GMP 20YY06

PARKER 3BF3-B Ferulă spate din alamă A-lok 3/16 inch

În stoc
Element: AF7GMP Model: 3BF3-BCrucea Ref: 20YY06

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€3.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon din spate
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Presiune maximă3500 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 1BF1-B Ferulă spate din alamă A-lok 1/16 inch | AF7GKY 20YX67 1BF1-B1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€4.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3BF3-B Ferulă spate din alamă A-lok 3/16 inch
€3.81 /unitate