ALLEGRO SAFETY Furtunuri aeriene, de înaltă presiune


Filtru
Cuplaje: Hansen Quick Connect , Evaluare durametru: 80 malul A , Dimensiune montare: 1 / 4 " , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 185 psi , Diametru exterior: 19 / 32 " , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 150 de grade. F
StilModelCuloriLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
9101-25B
-25 ft.Poliester împletit întărit€224.39
B
9101-50
Negru50 ft.Clorura de polivinil€346.27
RFQ
B
9101-25
Negru25 ft.Clorura de polivinil€265.65
RFQ
C
9101-50CB
Negru50 ft.polivinil€560.87
B
9101-100
Negru100 ft.Clorura de polivinil€583.97
RFQ
C
9101-25CB
Albastru25 ft.polivinil€357.82
C
9101-100CB
Albastru100 ft.polivinil€961.65

Furtunuri aeriene, de înaltă presiune

Furtunurile pentru liniile aeriene Allegro sunt proiectate pentru alimentarea cu aer comprimat în sisteme pneumatice și sunt compatibile cu respiratoarele cu aer alimentat ale mărcii. Acestea au o construcție robustă din clorură de polivinil și sunt întărite cu fire de poliester împletite pentru a rezista la abraziune și pentru a oferi o rezistență mecanică bună. Aceste furtunuri aprobate de NIOSH funcționează la temperaturi cuprinse între -20 de grade Fahrenheit și 150 de grade Fahrenheit și sunt fabricate cu mufe de conectare rapidă Hansen din alamă pentru o montare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri, disponibile în culoarea neagră, cu presiune maximă de până la 185 psi.
Raptor Supplies oferă și Allegro Furtunuri pentru companii aeriene, presiune scăzută cu cuple rapide OBAC sau Hansen.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?