Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 35180BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, albastru | AJ2HYN 5KY92

AKRO-MILS 35180BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, albastru

În stoc
Element: AJ2HYN Model: 35180ALBASTRUCrucea Ref: 5KY92
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
€33.80 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate3.7 gal.
CuloriAlbastru
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului14 3 / 8 "
Lățimea inferioară a interiorului9 3 / 8 "
Înălțimea interioară5 7 / 8 "
Lungime interioară16 "
Lungime superioară în interior15 "
Lățimea interioară de sus10 "
Lățimea interioară10 1 / 8 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare45 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum0.50 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 35180RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, roșu | AJ2HYM 5KY91 35180REDRoșu€33.80
AKRO-MILS 35180GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, gri | AJ2JEW 5W062 35180GREYGri€33.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35180BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 18 inchi, albastru
€33.80 /unitate