Încălzitoare pentru spațiu închis

Filtru

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Încălzitoare electrice cu ventilație

StilModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ASVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€9,230.76
BSVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€14,774.76
CSVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "€10,504.38

Încălzitoare pentru spațiu închis

Încălzitoarele pentru spații închise sunt utilizate pentru a furniza aer de respirație sigur pentru cei care intră în spații închise. Raptor Supplies oferă pompe de condens fiabile de la Air Systems International și Allegro. Aceste încălzitoare pentru spații închise sunt în general ușoare și, prin urmare, sunt ușor de transportat. Încălzitoarele pentru spații închise Air Systems International sunt folosite pentru a încălzi eficient corturile și alte spații de lucru închise. Aceste încălzitoare au carcasă cu finisaj din aluminiu pentru stabilitate chimică și rezistență la căldură. Oferind o creștere a temperaturii de până la 170 de grade F, aceste încălzitoare oferă o putere de ieșire de 3500 de wați și oferă o capacitate de încălzire de 23,900 BtuH. Vesel Încălzitoarele pentru spațiu închis sunt proiectate să funcționeze la 110 VAC și să producă 5115 BtuH de căldură cu un debit de aer de până la 115 CFM. Aceste încălzitoare sunt echipate cu butoane de termostat ușor de reglat pentru controlul temperaturii și ieșiri de evacuare cu grilă metalică pentru un plus de siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de încălzitoare pentru spațiu închis, disponibile în culorile argintiu și verde Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?