AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Încălzitor pentru spațiu închis, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Încălzitor pentru spațiu închis, 7 KW, 240 V

În stoc
Element: AB9PVL Model: SVF-7KW-8Crucea Ref: 2ELP2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,576.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor pentru spațiu închis
amperi28A
Material cutieOţel
BtuH23900 BTU
CuloriSilver
Lungime cablu6 ft.
Adâncime27.5 "
Temp. evacuare144 de grade F
Materiale cadruAluminiu
Frecvență60 Hz
Înălţime16 "
Dimensiunea intrării8"
kW7
Lungime27 "
Număr de setări de căldură1
Dimensiunea de ieșire8"
Fază1
Alimentare7 Kw
Temp. de oprire170 de grade F
Tipul de pornireAutomat
Lift de aspirație15 ft.
Voltaj230V AC
Watts3500W
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mufă NEMA (L6-30P)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 Încălzitor electric, 10.5 KW, conductă de 8 inchi | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€9,230.76
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 Încălzitor electric, 15 KW, conductă de 8 inchi | CD6JXB SVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€14,774.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Încălzitor pentru spațiu închis, 7 KW, 240 V
€10,576.01 /unitate