FERVI Presă pentru magazin hidraulic


Filtru
dimensiuni: 1140 x 800 x 1896 mm , Diametru berbec: 78 mm
StilModelCapacitateCilindru Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A
P001 / 04
4000 kg40 mm450 x 400 x 655 mm€465.00
RFQ
B
P001 / 10
10000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm€696.74
RFQ
C
P001 / 12
12000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm€852.25
RFQ
D
P001 / 20
20000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm€1,408.73
RFQ
E
P001 / 30
30000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm€1,722.80
RFQ
F
P001 / 45
45000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm€4,360.36
RFQ
G
P001 / 75
75000 kg--€5,548.79
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?