Echipamentele de sudare, tăiere și încălzire necesită o alimentare constantă cu gaz pentru prelucrarea pieselor de prelucrat. Regulatoarele Victor asigură o alimentare constantă cu gaz prin controlul sigur și precis al gazului furnizat de cilindrul de oxigen și acetilenă.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Manometru de admisie: 3000 psi , Max. Presiune de intrare: 3000 psi
Regulatoarele Victor sunt proiectate pentru controlul și monitorizarea gazului furnizat echipamentelor de sudură, tăiere și încălzire conectate. Aceste regulatoare sunt potrivite pentru prelucrarea metalelor, producția generală, fabricarea industrială și grea, prelucrarea oțelului structural, construcții civile și aplicații de întreținere și reparații. Regulatoarele de presiune Victor au o construcție din alamă placată cu nichel / oțel inoxidabil / alamă forjată pentru a preveni deteriorarea / uzura ansamblului regulatorului de gaze volatile. De asemenea, asigură rezistența la uzură împotriva mediilor abrazive. Regulatoarele Victor sunt proiectate pentru aplicații cu sarcini medii până la grele și dispun de manometre integrate de monitorizare în stil simplu/dublu pentru afișarea precisă a presiunii gazului în timp real. Aceste instrumente au un cadran ușor de citit, cu marcaje mari pentru a preveni orice șansă de eroare de măsurare. Acestea dispun de ferestre din sticlă transparentă pentru confortul și lizibilitatea utilizatorului. Piese regulatoare Victor gen sfaturi de taiere și torțe de mână sunt folosite cu aceste regulatoare de gaz pentru diverse operatii de sudare, taiere si incalzire.
Utilizeaza
Seturile de regulatoare Victor sunt ideale pentru controlul și monitorizarea gazului (oxigen și acetilenă) furnizat echipamentelor de sudură, tăiere și încălzire conectate. Regulatoarele de presiune Victor sunt proiectate pentru fabricarea industrială și grea, prelucrarea metalelor, producția generală, prelucrarea oțelului structural, construcții civile și aplicații de întreținere și reparații.
Mecanism de lucru
Regulatoarele de presiune Victor au trei componente principale de operare care lucrează împreună pentru reglarea presiunii în interiorul dispozitivului. În primul rând, există un arc mecanism de încărcare care determină presiunea de livrare. O diafragmă (element sensibil) detectează forța împotriva arcului mecanismului de încărcare. În cele din urmă, elementul de control (buton/mâner reglabil) reduce presiunea de intrare la presiunea de ieșire. Gazul din interiorul cilindrului intră în ansamblul regulatorului și pune presiune pe diafragmă. Elementul cu diafragmă se mișcă în direcția ascendentă, așa cum este controlat prin elementul arc setat. Această acțiune permite un flux specific de gaz de la sursă la pistolul de tăiere conectat. Butonul de reglare / mânerul de control este folosit pentru a seta presiunea și debitul de gaz. Rotirea butonului de control în sensul acelor de ceasornic împinge diafragma în jos și permite regulatorului să mărească debitul de gaz prin orificiu de evacuare. Rotirea butonului în sens invers acelor de ceasornic reduce presiunea și debitul de alimentare cu gaz.
DESCRIERE
Construcție robustă: Regulatoarele de presiune Victor au o construcție din alamă placată cu nichel / oțel inoxidabil / alamă forjată pentru a asigura ușurința în utilizare și funcționarea fără contaminare cu gaze de înaltă puritate. Materialul lor de construcție protejează puritatea gazului pentru a furniza flacără pură în timpul sarcinilor de sudare / tăiere.
Diafragmă fără reacție: Regulatoarele Victor au diafragme din otel inoxidabil/neopren/neopren armat cu tesatura. Aceste diafragme previn șansele de absorbție și eliberare a contaminanților în fluxul de gaz. Această caracteristică menține puritatea gazelor utilizate pentru tăiere / sudare.
Acționare în două etape: Regulatoarele de presiune Victor selectate dispun de reglare în două etape pentru reducerea în siguranță și eficientă a presiunii gazului de admisie la valori sigure pentru sarcinile de tăiere / sudare. Această caracteristică asigură siguranța funcționării în aplicații care implică alimentarea cu admisie de înaltă presiune.
Indicatoare de monitorizare integrate: Regulatoarele de presiune Victor sunt dotate cu manometre integrate de monitorizare în stil simplu/dublu pentru afișarea precisă a presiunii gazului în timp real. Aceste instrumente au o fereastră din sticlă transparentă și un cadran ușor de citit, cu marcaje mari pentru a preveni orice șansă de eroare de măsurare.
Accesorii compatibile
torțe de tăiat: Lanternele de tăiere Victor sunt utilizate cu aceste regulatoare de gaz pentru controlul și direcționarea flăcării de gaz în direcția dorită cu precizie și control. Regulatoarele Victor sunt conectate la aceste pistolete de tăiere prin furtunuri flexibile de gaz.
Sfaturi de sudare cu gaz: Regulatoarele de presiune Victor necesită, de asemenea, vârfuri de sudare cu gaz pentru a modifica sistemul de sudare la cerințele aplicației. Aceste vârfuri de sudare diferite modifică fluxul flăcării de gaz în funcție de cerințele aplicației.
Fitinguri pentru sudura cu gaz: Fitingurile de sudare cu gaz Victor sunt proiectate pentru a conecta furtunurile la pistoletele de tăiere sau mânerele. Aceste fitinguri de sudură sunt ideale pentru utilizarea cu gaze foarte combustibile și asigură o funcționare fără scurgeri pe toată durata operațiunii de sudare / tăiere.
Standarde și aprobări
Regulatoarele Victor sunt proiectate pentru aplicații industriale și sunt fabricate în conformitate cu standardele ETL și ISO. Aceste standarde asigură că regulatoarele sunt sigure pentru utilizare în aplicații la scară medie și mare.
Instalare
Regulatoarele de presiune Victor au două porturi separate, unul pentru alimentarea de admisie și celălalt pentru livrarea fluxului de gaz. Orificiul de admisie este conectat la cilindrul de gaz care conține oxigen / acetilenă gazoasă, iar orificiul de ieșire este conectat la furtunul de gaz care alimentează pistolul de tăiere. Aceste regulatoare de gaz au un mâner tip buton pentru controlul presiunii de admisie a gazului care este furnizată din partea cilindrului. Presiunea gazului prin regulator poate fi monitorizată cu ușurință și cu precizie prin intermediul manometrelor de monitorizare a regulatorului. Regulatoarele Victor pot fi setate cu ușurință la presiunea precisă a gazului, în funcție de cerințele aplicației.
Întrebări Frecvente
Ce indică instrumentele de pe regulatoare?
Regulatoarele de presiune care au două manometre indică două valori diferite de presiune. Aceste manometre indică presiunea joasă / presiunea gazului pe partea de ieșire și valorile presiunii înalte / presiunea gazului pe partea de intrare. Aceste manometre de monitorizare sunt cruciale pentru a monitoriza presiunea gazului pe parcursul operațiunii de tăiere/sudare.
Care este diferența dintre regulatoarele de reglare a presiunii și regulatoarele de reducere a presiunii?
Regulatoarele de reducere a presiunii reduc presiunea de intrare a gazului pentru a se asigura că gazul este la o presiune ideală la început. Aceste regulatoare controlează presiunea din aval. În timp ce regulatoarele de reglare a presiunii mențin presiunea stabilită. Aceste regulatoare mențin presiunea din amonte și sunt instalate paralel cu echipamentul sensibil.
Care este diferența dintre regulatoarele cu o singură treaptă și cele cu două trepte?
Regulatoarele cu o singură treaptă au doar un singur ansamblu de reglare. Alimentarea cu gaz intră în acest ansamblu și presiunea este redusă. Aceste regulatoare sunt utilizate în aplicații în care presiunea sursei de gaz este aproape constantă. Regulatoarele cu două trepte folosesc două ansambluri de regulatoare separate în aceeași carcasă. Aceste regulatoare funcționează prin reducerea presiunii gazului în două etape separate. În prima etapă, presiunea gazului reduce de trei ori presiunea maximă de lucru. A doua etapă reduce și mai mult presiunea gazului la o anumită valoare a presiunii de lucru.
Propanul poate fi folosit pentru aplicații de tăiere?
Da, propanul poate fi folosit pentru aplicații de tăiere alături de oxigen. O combinație de oxigen și acetilenă este ideală pentru tăierea pieselor metalice, deoarece acetilena taie mai repede decât combinația de propan și oxigen.