DAYTON Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea, adâncime de flanșă de 1 inch


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , CFM @ 0.500-in. SP: 7104 , Obloane din fibră de sticlă Nr.: 5C214 , Material cadru: Oțel galvanizat , Obloane de perete galvanizate Nr.: 1C745 , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , RPM motor: 1725 , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de lame: 5 , Diametru arbore: 3 / 4 "
StilModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. BHPPreț (ex. TVA)
A
7AD52
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,679.35
A
7AD53
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "1.2-1.3 / 0.6524 "1WBU20.30€1,857.57
A
7AD56
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,703.41
A
7AD64
1"4FZH6Bloc de pernă sigilat24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,864.79
A
7AD65
1"4FZH6Bloc de pernă sigilat24 "2.8-2.8 / 1.424 "1WBU20.90€1,920.38
A
7AD60
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,745.19
A
7AD61
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "2.3-2.2 / 1.124 "1WBU20.60€2,153.78
A
7AD57
1"4C559Bloc de pernă sigilat24 "1.5-1.6 / 0.824 "1WBU20.40€1,855.99
B
7AR52
1.25 "4FZH7Bloc de pernă regenerabil28 "18.0 / 9.3-9.028 "1WBU31.73€2,379.57
B
7AR53
1.25 "4FZH7Bloc de pernă regenerabil28 "4.6-4.8 / 2.428 "1WBU31.73€2,481.19

Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea, adâncime de flanșă de 1 inch

Ventilatoarele de evacuare Dayton cu transmisie prin curea sunt potrivite pentru aplicații de evacuare industriale și comerciale care necesită un volum mare de aer la presiuni statice scăzute. Aceste ventilatoare sunt dotate cu elice din oțel galvanizat cu 5 pale cu rulmenți etanșați pentru o funcționare mai lină și fără zgomot. Ele vin cu carcase deschise rezistente la picurare (ODP) care permit aerului exterior să treacă prin înfășurări pentru o ventilație adecvată. Aceste unități vin cu pachete de antrenare care includ un motor, bucșe, curea și snopi (ambalate separat) pentru a personaliza ansamblul conform cerințelor. Ele pot fi montate vertical pentru aplicarea de evacuare și orizontal pentru a servi ca ventilatoare de alimentare. Alegeți dintr-o serie de aceste ventilatoare de evacuare de putere medie, disponibile cu viteze cuprinse între 861 și 1725 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?