DAYTON 7AR53 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3CNC

DAYTON 7AR53 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3CNC Model: 7AR53

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,481.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare de serviciu mediu
Obturator de perete din aluminiu Nr.4FZH7
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP10,002
CFM @ 0.125-In. SP9518
CFM @ 0.250-In. SP8984
CFM @ 0.375-In. SP8344
CFM @ 0.500-In. SP7104
Fan RPM1065
Adâncimea flanșei1.25 "
Lățimea flanșei28 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.6-4.8 / 2.4
Înălţime28 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. BHP1.73
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.24 "
Material eliceOțel galvanizat
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.46
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.23
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Adâncimea Venturi4.375 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.1WBV9
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.923
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea flanșeiObturator de perete din aluminiu Nr.Tip rulmentLățimea flanșeiAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. BHPPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD52 20 inch 115/208-230 V | AF3BDJ 7AD521"4C559Bloc de pernă sigilat24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,679.35
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD53 20 inch 208-230/460 V | AF3BDK 7AD531"4C559Bloc de pernă sigilat24 "1.2-1.3 / 0.6524 "1WBU20.30€1,857.57
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD56 20 inch 115/208-230 V | AF3BDN 7AD561"4C559Bloc de pernă sigilat24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,703.40
DAYTON 7AD57 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BDP 7AD571"4C559Bloc de pernă sigilat24 "1.5-1.6 / 0.824 "1WBU20.40€1,855.99
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD60 20 inch 115/208-230 V | AF3BDT 7AD601"4C559Bloc de pernă sigilat24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,745.20
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD61 20 inch 208-230/460 V | AF3BDU 7AD611"4C559Bloc de pernă sigilat24 "2.3-2.2 / 1.124 "1WBU20.60€2,153.79
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD64 20 inch 115/208-230 V | AF3BDX 7AD641"4FZH6Bloc de pernă sigilat24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,864.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AR53 Ventilator de evacuare 24 inch cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€2,481.19 /unitate