RED HAT Electrovana cu apă caldă


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 125 grade F , Materialul corpului: Alamă , Carcasa bobinei: Etanșă fără cutie de joncțiune , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 50/60 , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 120 / 110 VAC
StilModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
8210G094HW
1 / 2 "3-9/32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€473.79
A
8210G002HW
1 / 2 "2-13/16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€305.51
B
8221G005HW
3 / 4 "3-9/16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5/16 "2 23 / 32 "€634.44
A
8210G095HW
3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€406.96
C
8210G093HW
3 / 8 "3-9/32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€360.42
C
8210G001HW
3 / 8 "2-13/16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€307.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?