HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe de blocare acoperite cu grad industrial


Filtru
Antimicrobian: Nu , Culoare: Negru, alb , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Nota: Industrial , Înălțime: 4.21 " , Evaluare IP: 20 , Montare: Montat pe cablu , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Învelit , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelMax. HPamperiGama de cabluriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăPreț (ex. TVA)
A
HBL2741S
-300.350-1.150 "L17-30PL17-30P34-WireTrei faze€145.74
B
HBL2311S
1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-WireMonofazate€61.33
C
HBL2621S
2300.360-0.930 "L6-30PL6-30P23-WireMonofazate€102.50
D
HBL2711S
2300.350-1.150 "L14-30PL14-30P34-WireMonofazate€126.35
B
HBL2321S
2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-WireMonofazate€60.21
E
HBL2511S
2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-Wire3 fază WYE€127.53
F
HBL2411S
2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-WireMonofazate€104.72
G
HBL2611S
2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-WireMonofazate€100.35
H
HBL2421S
3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-WireTrei faze€102.01
I
HBL2721S
3300.350-1.150 "L15-30PL15-30P34-WireTrei faze€120.33
J
HBL2811S
330-L21-30PL21-30P4Împământare cu 5 fire3 fază WYE€170.37
K
HBL2431S
5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-WireTrei faze€99.56
L
HBL2731S
10300.350-1.150 "L16-30PL16-30P34-WireTrei faze€130.72

Mufe de blocare acoperite cu grad industrial

Dispozitivul de cablare Hubbell - ștecherele învăluite Kellems sunt împinse pe prize sau conectori mamă de blocare și răsucite pentru a bloca ștecherul, prevenind astfel conexiunile slăbite din cauza vibrațiilor. Sunt fabricate din nailon/materiale compozite pentru o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la abraziune și coroziune. Aceste mufe dispun de o prindere superioara a cablului pentru a proteja terminatiile impotriva tensiunii excesive si un scut integral de praf pentru a proteja camera de cablare de contaminanti sau praf. Cu un curent nominal maxim de 30A, aceste mufe sunt disponibile în lungimi de 2.26 și 2.33 inci. Raptor Supplies De asemenea, oferă dopuri de unghi de blocare pitic cu rating ML-2P și ML-3P NEMA pentru conexiuni sigure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?