HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe de blocare Midget Twist, 2/3 poli, 15A


Filtru
Amplificatoare: 15 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Negru , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Evaluare curentă: A 15 , Material: Nailon , Montare: Montat pe cablu , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , latime: 1.17 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 14 AWG , Tip fir: Standard
StilModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
A
HBL7594
2 poli 3 sârmă0.300-0.430 "0.281 "până la 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P€46.58
B
HBL7570
2 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€52.19
C
HBL7485
3 poli 3 sârmă0.300-0.430 "0.281 "până la 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.45 "1.17 "ML-3P€43.31

Mufe de blocare Midget Twist, 2/3 poli, 15A

Dispozitivul de cablare Hubbell - mufele de blocare Kellems sunt ideale pentru conectarea și deconectarea ușoară a firelor în aplicații marine și industriale. Aceste dopuri tată cu lamă dreaptă au carcasă din nailon cu lame din alamă și suporturi pentru lame fenolice pentru rezistență ridicată la căldură, durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate dispun de mufe înclinate pentru a funcționa în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe de culoare neagră de 15A, disponibile cu tensiuni nominale de 125 și 125/250V.
Raptor Supplies De asemenea, oferă dopuri acoperite etanș la apă? pentru operațiuni etanșe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?