STENS Liniile de tuns margini Silver Striak


Filtru
StilModelDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A
380810
0.065 "250ft€20.11
B
380821
0.08 "385ft€33.33
C
380831
0.08 "1155ft€80.20
D
380812
0.095 "138ft€20.42
E
380822
0.095 "275ft€32.84
F
380832
0.095 "825ft€79.61
G
380824
0.13 "145ft€32.43
H
380834
0.13 "435ft€83.33
I
380833
0.105 "675ft€82.55
J
380813
0.105 "113ft-
RFQ
K
380823
0.105 "225ft€32.84

Liniile de tuns margini Silver Striak

Mașinile de tuns argintiu Stens folosesc o linie monofilament pentru a tăia prin buruieni, iarbă și alte plante lemnoase în zonele greu accesibile. Când sunt rotite la viteză foarte mare, capetele lor de tăiere generează suficientă forță centrifugă pentru a face tăieturi clare și ascuțite la unghi orizontal/vertical pentru manipularea copacilor, pereților, albiilor de stânci, trotuarelor sau alei de acces. Aceste linii de tuns sunt fabricate din polimer durabil care oferă o rezistență excelentă la tracțiune și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 113 și 1155 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?