Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru | AE7LHN 5Z909

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru

În stoc
Articol: AE7LHN Model: HBL7485Crucea Ref: 5Z909
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
€43.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi15
Material corpNailon
Gama de cabluri0.300-0.430 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.281 "-0.421"
Dimensiunea cablului0.281 "până la 0.421"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.45 "
Lungime1.17 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAML-3P
NEMA Rating-ulML-3P
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Tip3 poli 3 sârmă
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 V
wattage3750 W
Lăţime1.17 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipGama de cabluriDimensiunea cabluluiVoltajVoltajÎnălţimeLungimeConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7570 mufă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, terminal cu șurub, negru, unghiular | AC8QEB 3D266 HBL75702 poli 3 sârmă0.335-0.421 "0.335 "până la 0.421"125 VAC125 V1.33 "1.68 "ML-2P€52.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594 fișă tată, 15A, 125VAC, 2 poli, corp fenolic, terminale cu șuruburi cu unități multiple | AE7ZJF 6C626 HBL75942 poli 3 sârmă0.300-0.430 "0.281 "până la 0.421"125 VAC125 V2.45 "1.17 "ML-2P€46.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485 mufă tată, 15A, 125/250VAC, 3 poli, terminal cu șurub, negru
€43.31 /unitate