AKRO-MILS Dulapuri de depozitare din oțel din seria 19


Filtru
Înălțimea cabinetului: 11 " , Material dulap: Oţel , Lățimea dulapului: 17 " , Adâncime sertar: 10-9/16 " , Numărul total de containere: 1 la 10
StilModelCuloarea dulapuluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluifinalizareaPreț (ex. TVA)
A
19416BLU
Negru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.89
B
19715BLU
Negru3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€485.32
C
19909BLU
Negru3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulbere€415.44
D
19228BLU
Negru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
E
19228BLK
Negru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
F
19320BLU
Negru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
G
19320BLK
Negru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
H
19416BLK
Negru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.89
I
19715BLK
Negru3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€485.32
J
19909BLK
Negru3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulbere€398.41
K
19320
Gri2 1 / 16 "3 3 / 16 "Email copt€360.87
L
19715
Gri3 1 / 16 "3 3 / 16 "Email copt€485.32
M
19228
Gri2 1 / 16 "2 3 / 16 "Email copt€446.76
N
19416
Gri2 1 / 8 "4"Email copt€418.85
O
19909
Gri3 1 / 16 "5 3 / 16 "Email copt€431.30

Dulapuri de depozitare din oțel din seria 19

Dulapurile din oțel Akro-Mils sunt folosite pentru depozitarea în siguranță și accesibilitatea ușoară a articolelor de birou, hardware și artizanat. Acestea au o construcție din oțel acoperit cu pulbere, cu coșuri din polistiren pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Aceste dulapuri de depozitare cu cadru de oțel pot fi stivuite sau montate pe perete folosind fante pentru gaura cheii. Acestea oferă sertare cu urechi de oprire din spate pentru a preveni vărsarea conținutului și ferestre transparente și suporturi pentru etichete pentru a identifica cu ușurință conținutul stocat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri din oțel galvanizat, de culoare gri, cu combinații de 9, 15, 16, 20 și 28 de sertare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?