AKRO-MILS 19228 Dulap pentru coș cu sertare, 28 sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, gri | AB3YHN 1W920

AKRO-MILS 19228 Dulap cu sertare, 28 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, gri

În stoc
Element: AB3YHN Model: 19228Crucea Ref: 1W920

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€446.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu sertare
Culoarea dulapuluiGri
Adâncimea cabinetului11 "
Înălțimea cabinetului11 "
Cabinet MaterialOţel
Tip dulapDulap cu sertar
Lățimea dulapului17 "
Divizoare pe sertar2
Culoarea sertaruluiNegru, Albastru, Gri, Roșu și Galben
Adâncimea sertarului10-9/16 "
Înălțimea sertarului2 1 / 16 "
Material sertarpolistiren
Lățimea sertarului2 3 / 16 "
finalizareaEmail copt
Număr de sertare sau pubele28
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală11 "
Lățimea totală17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de gunoi Akro-Mils 19228 cu sertar are un cadru din oțel sudat, rezistent la așchiere, cu finisaj acoperit cu pulbere. Este folosit pentru depozitarea în siguranță și accesibilitatea ușoară a articolelor de birou, hardware și artizanat.

Caracteristici:

  • Această unitate are picioare de cuib încorporate pentru o stivuire sigură și stabilă.
  • Are patru fante pentru gaura cheii pe spate pentru montare usoara pe perete.
  • Sertarele sunt fabricate din polistiren rezistent la impact și sunt rezistente la rugină, coroziune și zgârieturi.
  • Pentru depozitare personalizată, sertarele pot fi împărțite în opt compartimente folosind separatoare.
  • O clapă de oprire din spate distinctă pe fiecare sertar previne scurgerile și pierderile de material.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils 40228 Separatoare: Aceste unități vă permit să personalizați compartimentele pentru a satisface nevoile dvs. de depozitare.
  • Akro-Mils 98325 Truse de depozitare: Puteți construi un sistem de stocare de mare densitate cu aceste unități. Au o bază dură de transfer cu bile pentru o rotație lină și acces ușor la piese.
  • Akro-Mils 98400 Curele de suspensie: Aceste unități permit utilizatorilor să atârne în siguranță dulapurile de panouri cu jaluzele și rafturi de șine. Ele pot fi instalate în siguranță în spatele dulapurilor fără a utiliza niciun instrument.

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluifinalizareaPreț
AKRO-MILS 19228BLU Dulap de coș cu sertar, 28 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, albastru | AA8FPB 18D788 19228BLUNegru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
AKRO-MILS 19228BLK Dulap de gunoi cu sertar, 28 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, negru | AA8FPD 18D790 19228BLKNegru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
AKRO-MILS 19320BLU Dulap de coș cu sertare, 20 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, albastru | AA8FPF 18D792 19320BLUNegru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
AKRO-MILS 19320BLK Dulap de coș cu sertare, 20 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, negru | AA8FPH 18D794 19320BLKNegru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
AKRO-MILS 19416BLU Dulap de coș cu sertar, 16 sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, albastru | AA8FPK 18D796 19416BLUNegru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.88
AKRO-MILS 19416BLK Dulap de gunoi cu sertare, 16 sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, negru | AA8FPM 18D798 19416BLKNegru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.88
AKRO-MILS 19715BLU Dulap de coș cu sertar, 15 sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, albastru | AA8FPP 18D801 19715BLUNegru3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€485.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 19228 Dulap cu sertare, 28 de sertare, adâncime de 11 inchi, înălțime de 11 inchi, lățime de 17 inchi, gri
€446.76 /unitate