A B Admisie: 1/4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 5.75 , CFM @ încărcare completă: 23 , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Cauciuc , HP: 0.45 , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Diametrul orbitei: 3 / 16 " , Lungime totală: 11 1 / 16 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
DESCRIERE
- Acestea dispun de plăcuțe de șlefuire din uretan, cu cârlig și buclă, care permit schimbarea rapidă a plăcuțelor, prevenind deplasarea și rotirea plăcuțelor și oferind îndepărtarea ușoară a discurilor abrazive fără a uza rezistența generală.
- Acestea includ un mâner compozit cu o prindere strânsă pentru a controla instrumentul cu ușurință și confort.
- Ele vin cu un motor de 0.45 CP pentru a oferi o viteză liberă de până la 12000 rpm și dispun de o evacuare în spate pentru a direcționa resturile și praful departe de spațiul de lucru.
- Aceste mașini de șlefuit cu dublă acțiune au un diametru orbital de 3/16 inchi pentru finisaje fără turbionare și mișcare rotativă standard pentru aplicații de decapare și amestecare.
Întrebări Frecvente
Care este funcția unui șlefuitor orbital aleatoriu?
Slefuitorul orbital aleatoriu Dynabrade face mișcări vibraționale în cercuri mici pentru a oferi șlefuire ultra-line și pentru a preveni zgârieturile mari pe suprafață. Poate fi folosit pe materiale precum lemn, plastic și suprafețe metalice.
Ce este un șlefuitor rotativ?
Slefuitorul rotativ este legat direct de motorul sculei și își obține puterea maximă. Tamponul abraziv se rotește în cerc la o viteză foarte mare și îndepărtează petele de pe suprafață. Poate îndepărta straturile groase de vopsea și rugina pe suprafețe mari fără a deteriora suprafața.
Ce tip de abrazive sunt folosite cu o combinație de șlefuit rotativ și orbital aleatoriu?
Dynabrade oferă o gamă largă de folii premium și discuri cu suport de hârtie pentru utilizare pe șlefuitoarele rotative și aleatorii. Aceste discuri abrazive pot fi utilizate pentru decaparea vopselei și vopselelor, șlefuirea materialelor plastice, compozitelor, fibră de sticlă și lemn, precum și compuși de finisare și straturi de gel.