Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58435 Șlefuit aer cu dublă acțiune 0.45 CP 6 inchi | AA4VHZ 13F648

DYNABRADE 58435 Slefuitor aer cu dublă acțiune 0.45 CP 6 inchi

În stoc
Element: AA4VHZ Model: 58435Crucea Ref: 13F648

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,007.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu dublă acțiune
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
CFM @ încărcare completă23
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCauciuc
HP0.45
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală11 1 / 16 "
Tipul feței tamponuluiPSA
Dimensiunea tamponului6"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467290015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiPreț
DYNABRADE 58430 Slefuitor aer cu dublă acțiune 0.45 CP 5 inchi | AA4VHY 13F647 584305"€973.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58435 Slefuitor aer cu dublă acțiune 0.45 CP 6 inchi
€1,007.10 /unitate