Mediu de aplicare: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Nota: Specificație , Material: Nailon , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: decorator , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.06 " , Metoda de cablare: Spate și lateral
Recipiente decorative de calitate comercială/industrială, duplex
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, receptoarele de calitate comercială / industrială conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize mamă, duplex, au cablaj spate și lateral pentru o optimizare mai rapidă în timpul instalării. Au o construcție din nailon pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Ele pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Aceste prize de 125 V au mecanism de contact triplu pentru reținerea pe termen lung a prizei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15 / 20A, disponibile în culorile alb, maro, migdal, gri, negru, fildeș și migdale deschise.