Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc | AC8UKV 3DVU7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc

În stoc
Articol: AC8UKV Model: DR15WHICrucea Ref: 3DVU7
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
€14.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpecificație
Înălţime3.28 "
HP1/2
Lungime1.29 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip Outletdecorator
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereLinie de stil, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.06 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulProd. DescriereDimensiunea firuluiEvaluare curentÎnălţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Maro5-15RLinie de stil, împământare# 14 AWG la # 10 AWGA 153.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, negru, 1 buc | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Negru5-15RLinie de stil, împământare# 14 AWG la # 10 AWGA 153.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, gri, 1 buc | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Gri5-15RLinie de stil, împământare# 14 AWG la # 10 AWGA 153.28 "€13.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15I Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Fildeș, 1 buc | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Fildeş5-15RLinie de stil, împământare# 14 AWG la # 10 AWGA 153.28 "€14.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, maro, 1 buc | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Maro5-20RLinie de stil, împământare# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "€18.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLK Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Negru, 1 buc | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Negru5-20RLinie de stil, împământare# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "€18.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRY Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, gri, 1 buc | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Gri5-20RLinie de stil, împământare# 12 AWG la # 10 AWGA 201.29 "€19.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15WHI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, alb, 1 buc
€14.65 /unitate