DAYTON Surse de curent continuu, stil: comutare


Filtru
Cauza Material: Cutie de plastic , Adâncime: 4.02 " , Înălțime: 3.54 " , Hz: 47 la 63 , Tensiune de intrare: 90 până la 264 VAC , Evaluare IP: 20 , Montare: DIN Rail , Evaluare NEMA: 1 , Temp. Gamă: -10 grade până la 60 grade C , Stil: Liniar
StilModelTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț (ex. TVA)
A
33NT15
12 VDC15W0.9 "€115.71
B
33NT16
12 VDC30W0.9 "€138.88
C
33NT17
12 VDC50W1.26 "€156.18
D
33NT18
24 VDC15W0.9 "€109.26
D
33NT19
24 VDC30W0.9 "€134.04
E
33NT20
24 VDC50W1.26 "€161.83
F
33NT21
48 VDC50W1.26 "€156.18

Surse de curent continuu, stil: comutare

Sursele de alimentare Dayton DC furnizează curent continuu echipamentelor și utilajelor în locuri unde alimentarea AC nu este accesibilă. Au o lățime îngustă care economisește spațiu pe o șină DIN. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste surse de alimentare DC, disponibile în opțiuni de tensiune de ieșire de 12, 24 și 48 VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?