Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33NT21 Sursă de alimentare șină DIN 50W 48VDC Plastic | AH3WZQ

DAYTON 33NT21 Sursa Sina DIN 50W 48VDC Plastic

În stoc
Articol: AH3WZQ Model: 33NT21
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
€156.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialCutie de plastic
Adâncime4.02 "
Înălţime3.54 "
Timp de așteptareMai mare de 16 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare90 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire1
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire48 VDC
Amperi de vârf1
Rating-ul puterii50W
Indicatorul de stareSemnal verde OK OK
StilLiniar
Lăţime1.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTensiune de ieșireRating-ul puteriiLăţimePreț
DAYTON 33NT15 Sursă de alimentare șină DIN 15W 12VDC Plastic | AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "€115.71
DAYTON 33NT16 Sursă de alimentare șină DIN 30W 12VDC Plastic | AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "€138.88
DAYTON 33NT17 Sursă de alimentare șină DIN 50W 12VDC Plastic | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "€156.17
DAYTON 33NT18 Sursă de alimentare șină DIN 15W 24VDC Plastic | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "€109.26
DAYTON 33NT19 Sursă de alimentare șină DIN 30W 24VDC Plastic | AH3WZN 33NT1924 VDC30W0.9 "€134.04
DAYTON 33NT20 Sursă de alimentare șină DIN 50W 24VDC Plastic | AH3WZP 33NT2024 VDC50W1.26 "€161.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33NT21 Sursa Sina DIN 50W 48VDC Plastic
€156.17 /unitate