NILFISK 302004234 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 12 galoane 120v | AA3ZUG 12A505

NILFISK 302004234 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 12 galoane 120 V

În stoc
Articol: AA3ZUG Model: 302004234Crucea Ref: 12A505

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,554.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid umed / uscat
Flux de aerCfm 135
amperi8.3
Durata medie de viață a pensulei1000 ore
CastersNu
ScurgeNu
Capacitate uscată12 gal.
Tip filtruPrincipal
Înălţime30 "
Furtun Dia.1.5 "
Lungimea furtunului10ft
Hz60
Lungime18 "
Numărul de etape ale motorului1
Vârf de HP1.6
Lungimea cablului de alimentare25ft
Presiunea statică92 "
Materialul rezervoruluiPlastic
Dimensiunea rezervorului12 gal.
Voltaj120
Garanție2 ani
Watts1000
Capacitate umedă12 gal.
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8508190000
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea rezervoruluiPreț
NILFISK 302004229 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 8 galoane 120v | AF6FVV 12A502 30200422923 "8 gal.€1,240.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK 302004234 Aspirator umed/uscat 1.6 CP 12 galoane 120 V
€1,554.09 /unitate