DAYTON Cabluri din oțel inoxidabil, diametru exterior de 1/4 inch


Filtru
Dimensiunea cablului: 3 / 16 " , Material de acoperire: Vinil transparent , Material: 302 / 304 din oțel inoxidabil , Diametru exterior: 1 / 4 " , Tip șuviță: 7 x 19 , Limita sarcinii de lucru: 740 lb.
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
33RF67
250ft€828.73
A
33RF69
500ft€1,618.54

Cabluri din oțel inoxidabil, diametru exterior de 1/4 inch

Cablurile de troliu manual/electric Dayton sunt folosite pentru tragerea de sarcini grele în direcție orizontală. Aceste unități au construcție din oțel inoxidabil 302 / 304 pentru durabilitate și rezistență excelentă la apă, rugină și acizi. Sunt acoperite în continuare cu un strat de vinil pentru a oferi flexibilitate și rezistență la abraziune și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 740 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în variante de lungime de 250 și 500 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?