BURNDY Conector mecanic terminal


Filtru
Tip conector: Terminal , Tip: Comercial
StilModelLăţimeMaterial corpArticolLungimeMaterialMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiPreț (ex. TVA)
A
KA8C
0.61 "Aliaj de cupruTerminal0.81 "Cupru8AWG14AWG#10€10.47
B
QDA8C
0.69 "Aliaj de cupruTerminal1.88 "Cupru8AWG14AWG3 / 8 "€73.31
C
QA8CB
0.69 "Aliaj de cupruTerminal1.38 "Cupru8AWG14AWG#10€47.95
B
QDA4C
0.72 "Aliaj de cupruTerminal1.88 "Cupru4AWG8AWG3 / 8 "€101.05
D
KPA8C
0.72 "Aliaj de cupruTerminal0.95 "Cupru8AWG14AWG1 / 10 "€5.46
E
QA4CB
0.75 "Aliaj de cupruTerminal1.44 "Cupru4AWG8AWG1 / 4 "€68.42
F
KA4C
0.77 "Aliaj de cupruTerminal1.11 "Cupru4AWG14AWG1 / 4 "€17.07
G
KPA8CUP
0.81 "Aliaj de cupruTerminal1.04 "Cupru6AWG14AWG#10€5.61
D
KPA8CTP
0.81 "Aliaj de cupruTerminal1.04 "Cupru6AWG14AWG#10€5.86
H
KPA4CUNPL
0.94 "Aliaj de cupruTerminal1.21 "Cupru4AWG14AWG1 / 4 "€7.19
I
KA252TC38
0.94 "Aliaj de cupruTerminal2.69 "Cupru1/0 AWG4AWG3 / 8 "€90.09
J
KPA4C
0.94 "Aliaj de cupruTerminal1.21 "Cupru4AWG14AWG1 / 4 "€8.21
K
KA25
0.94 "Aliaj de cupruTerminal1.69 "Cupru1/0 AWG4AWG3 / 8 "€31.65
L
QQA1C2
1"Aliaj de cupruTerminal3.63 "Cupru1AWG4AWG5 / 16 "€160.45
M
QA1CB
1"Aliaj de cupruTerminal1.75 "Cupru1AWG4AWG1 / 4 "€98.24
N
KPA4CUP
1"Aliaj de cupruTerminal1.28 "Cupru4AWG14AWG1 / 4 "€7.51
D
KPA4CTP
1"Aliaj de cupruTerminal1.28 "Cupru4AWG14AWG1 / 4 "€8.70
B
QDA1C
1"Aliaj de cupruTerminal2.19 "Cupru1AWG4AWG3 / 8 "€131.26
O
QA26B
1.12 "Aliaj de cupruTerminal2"Cupru2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€149.01
B
QDA26
1.19 "Aliaj de cupruTerminal2.5 "Cupru2/0 AWG1/0 AWG1 / 2 "€211.06
P
KA28
1.25 "Aliaj de cupruTerminal1.94 "Cupru4/0 AWG1AWG3 / 8 "€74.77
D
KPA25
1.25 "Aliaj de cupruTerminal1.7 "Cupru1/0 AWG4AWG5 / 16 "€27.54
B
QDA28
1.31 "Aliaj de cupruTerminal2.63 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€298.77
Q
QA282B
1.31 "Aliaj de cupruTerminal3.19 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€190.34
C
QA28B
1.31 "Aliaj de cupruTerminal2.25 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€211.05
R
QQA282N
1.31 "Aliaj de cupruTerminal5.63 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€357.95
S
QA282N
1.31 "Aliaj de cupruTerminal4.31 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€237.87
D
KPA28
1.66 "Aliaj de cupruTerminal2.3 "Cupru4/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€60.92
B
QDA31
1.69 "Aliaj de cupruTerminal3.38 "Cupru350 kcmil250 kcmil5 / 8 "€430.10
T
Q2A1C2
1.81 "Aliaj de cupruTerminal cu doi conductori2.88 "Cupru1AWG4AWG3 / 8 "€276.29
U
Q2A262N
1.94 "Aliaj de cupruTerminal cu doi conductori4.19 "Cupru2/0 AWG1/0 AWG1 / 2 "€347.13
T
Q2A282N
1.94 "Aliaj de cupruTerminal cu doi conductori4.38 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€453.84
B
QDA34
1.94 "Aliaj de cupruTerminal3.81 "Cupru500 kcmil400 kcmil3 / 4 "€520.27
V
QA342N
1.94 "Aliaj de cupruTerminal4.69 "Cupru500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€459.06
L
QQA342N
2"Aliaj de cupruTerminal6.38 "Cupru500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€679.38
A
KA34
2.09 "Aliaj de cupruTerminal2.55 "Cupru500 kcmil4/0 AWG1 / 2 "€165.42
S
QA442N
2.5 "Aliaj de cupruTerminal7.125 "Cupru1000 kcmil900 kcmil1 / 2 "€731.03
W
Q2A312N
2.13 "Aliaj de cupruTerminal cu doi conductori4.5 "Cupru350 kcmil250 kcmil1 / 2 "€759.46
B
QDA40
2.44 "Aliaj de cupruTerminal4.25 "Cupru800 kcmil600 kcmil1"€809.48
D
KPA34
2.44 "Aliaj de cupruTerminal3.14 "Cupru500 kcmil4/0 AWG1 / 2 "€144.54
X
K4A29U4N
3.69 "Aliaj de aluminiuPatru dirijori Lug4.25 "Aluminiu tabla250 kcmil6AWG1 / 2 "€281.53
Y
Q3A344N
4.56 "Aliaj de cupruTerminal cu trei conductoare4.69 "Cupru500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€1,300.63
Z
KK4A36U4N
5"Aliaj de aluminiuPatru dirijori Lug5.63 "Aluminiu tabla600 kcmil2AWG1 / 2 "€555.65

Conector mecanic terminal

Conectorii mecanici cu terminale Burndy sunt potriviți pentru îmbinarea cablurilor la plăcuțele sau barele echipamentelor. Acestea au o construcție din aliaj de cupru și oferă o instalare rapidă cu o singură cheie. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori mecanici terminali, disponibili în variante de cupru și aluminiu cositorit.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, terminal la sol Burndy conectori mecanici cu construcție forjată dintr-o singură bucată pentru a asigura integritatea mecanică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?