Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KPA4CUNPL Terminal 1.21In | AB6RBP 22C132

BURNDY KPA4CUNPL Terminal 1.21In

În stoc
Element: AB6RBP Model: KPA4CUNPLCrucea Ref: 22C132
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
€7.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal
Material corpAliaj de cupru
Tipul ConnectorTerminal
Lungime1.21 "
MaterialCupru
Max. Dimensiunea conductorului4AWG
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
Dimensiunea știftului1 / 4 "
TipComercial
Lăţime0.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpArticolLungimeMaterialMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiPreț
Terminal BURNDY QA1CB 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Aliaj de cupruTerminal1.75 "Cupru1AWG4AWG1 / 4 "€98.24
Terminal BURNDY QA4CB 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Aliaj de cupruTerminal1.44 "Cupru4AWG8AWG1 / 4 "€68.41
BURNDY QA28B Terminal 3/0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Aliaj de cupruTerminal2.25 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€211.05
BURNDY QA26B Terminal 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Aliaj de cupruTerminal2"Cupru2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€149.01
BURNDY QA442N Terminal 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "Aliaj de cupruTerminal7.125 "Cupru1000 kcmil900 kcmil1 / 2 "€731.03
BURNDY QA342N Terminal 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Aliaj de cupruTerminal4.69 "Cupru500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€459.06
BURNDY QA282N Terminal 3/0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Aliaj de cupruTerminal4.31 "Cupru4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€237.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KPA4CUNPL Terminal 1.21In
€7.20 /unitate