Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Tip carcasă: TEFC , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 55 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Tip de montare: Rigid / B3 , RPM plăcuță: 1745 , Design NEMA: B , Eficiență nominală: 87.5% , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Standarde și aprobări: UL , Protectie termala: Nici unul