MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor Metric 230/460v Bila 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor metric 230 / 460v Bilă 60/50 Hz

În stoc
Element: AB7YQQ Model: 090LT17FH6326Crucea Ref: 24ME33 / R319A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,077.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le90L
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă5.4/2.7
HP2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW1.49
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
Montarebază
RPM pe placa de identificare1745
Eficiență nominală87.5%
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaNici unul
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.035
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.16
Lățimea navei (cm)36.35
Codul HS8501524000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Motorul cu cadru metric Marathon 090LT17FH6326 transformă puterea AC în cuplu. Este ideal pentru antrenarea sarcinilor mecanice în pompe, compresoare, benzi transportoare, ventilatoare, echipamente de manipulare a materialelor și mașini-unelte. Acest cuplu este măsurarea forței de răsucire sau de rotație.

Caracteristici:

  • Motorul cu cadru metric Marathon 090LT17FH6326 are un sistem de izolație MAX GUARD Clasa F pentru a oferi o lungime nelimitată a cablului între unitate și motor.
  • Oferă putere constantă cu un ciclu de lucru continuu și funcționare în trei faze, asigurând o performanță netedă.
  • Rulmentul cu bile menține etanșarea și reduce frecarea motorului.
  • Are o construcție din cadru din aluminiu pentru a oferi o bună conductivitate electrică și termică.
  • Acest motor vine cu o carcasă TEFC pentru a menține înfășurarea motorului rece, uscată și curată.
  • Are dimensiunea cadrului de 90 L și inducție cușcă veveriță pentru reglarea vitezei.
  • Acest model are rotație reversibilă a arborelui IEC și poate funcționa la o viteză maximă de 1745 rpm, cu un cuplu de 2 CP.

Standarde și aprobări:

  • IE3 european
  • NU AL MEU
  • CSA
  • CE
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce companie produce motoare Marathon Electric?

A. Marathon Electric face parte din familia de companii Regal Rexnord.

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareÎmprejmuirekWMontareOrientareRPMDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260NUMAI F1IP552.24B3Orizontală3600-€843.95
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Motor Metric | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidOrizontală3600-€1,924.32
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Motor Metric 50-60 Hertzi | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidOrizontală1800-€573.20
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Orizontală1800-€487.46
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidOrizontală1800-€547.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidOrizontală3600-€1,218.52
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A Motor Metric | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49RigidOrizontală1200-€1,694.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor metric 230 / 460v Bilă 60/50 Hz
€1,077.94 /unitate