MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric | AJ2KVU 24ME91 / R421A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric

În stoc
Articol: AJ2KVU Model: 090LT34FH6302Crucea Ref: 24ME91 / R421A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€914.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență87.5%
ÎmprejmuireIP55
Inrameaza-le90S
Amplificatori de încărcare completă3.0
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
MontareB3
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)37.49
Lățimea navei (cm)24.51
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareÎmprejmuirekWMontareOrientareRPMDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor Metric 230/460v Bila 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Complet închis, ventilator1.49bază---€1,218.09
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Motor Metric | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidOrizontală3600-€1,179.08
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Motor Metric 50-60 Hertzi | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidOrizontală1800-€647.24
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Orizontală1800-€559.41
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidOrizontală1800-€622.12
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidOrizontală3600-€1,377.37
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A Motor Metric | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49RigidOrizontală1200-€1,355.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric
€914.65 /unitate