AMERICAN BEAUTY TOOLS Ghivece de lipit


Filtru
StilModelTipVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
300
1 lb, oală de lipit fără plumb110-120 VAC320€715.36
B
600
2.5 lb, oală de lipit fără plumb110-120 VAC600€757.11
C
MP-9
electric110 până la 120 VAC135€364.87

Ghivece de lipit

Oalele de lipit American Beauty sunt folosite pentru încălzirea mediilor de lipit pentru îndepărtarea și înlocuirea componentelor cu un număr mare de fire, fire și cabluri de cositorit și urechi de terminale de lipit prin scufundare. Sunt fabricate din fontă pentru rezistență chimică împotriva lipirii fără plumb. Aceste oale de lipit au un cadran reglabil pentru încălzirea dorită (temperatura maximă de 850 de grade F) și un capac cu mâner pentru a acoperi mediul de încălzire și pentru a preveni vărsarea. Alegeți dintr-o gamă largă de vase de lipit, disponibile în opțiuni de 1 și 2.5 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?