MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LCK 24ME07 / R301

MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2LCK Model: 063T17FH5326Crucea Ref: 24ME07 / R301

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€487.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență68%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le63
Amplificatori de încărcare completă1.0/0.5
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.18
MontareB3
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.175

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: H
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6202
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6202
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelHzAsamblareÎmprejmuirekWMontareOrientareRPMDiagrama arborelui.Preț
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Motor Metric 230/460v Bila 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Complet închis, ventilator1.49bază---€1,077.94
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Motor metric | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260NUMAI F1IP552.24B3Orizontală3600-€843.95
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Motor Metric | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6RigidOrizontală3600-€1,924.32
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Motor Metric 50-60 Hertzi | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56RigidOrizontală1800-€573.20
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37RigidOrizontală1800-€547.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24RigidOrizontală3600-€1,218.52
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A Motor Metric | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49RigidOrizontală1200-€1,694.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Motor metric 50-60 Hz
€487.46 /unitate