HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conectori de intrare / conductă metalică pentru piste de curse


Filtru
Înălţime: 1.84 " , Material: Oţel , Montare: Apăsați Fit , Tip cale de rulare: Metalic , Subcategorie: conectori , latime: 1.5 "
StilModelCuloriTipul ConnectorDiametrul gaurii.ArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
HBL5782C
GriOţel0.5 "Racord de conductă Raceway1.75 "€10.69
B
HBL5782A
GriOţel0.75 "Racord de conductă Raceway1.75 "€39.18
C
HBL5786AIVA
Fildeş0.750 "KO0.75 "Conector de intrare Raceway3.89 "€33.13

Conectori de intrare / conductă metalică pentru piste de curse

Dispozitivul de cablare Hubbell-Conectorii Kellems pentru canalele de rulare sunt utilizați pentru a conecta canalele care transportă cabluri electrice la panouri sau conducte în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel pentru a oferi rezistență și durabilitate. Acești conectori asigură montaj prin presare pentru o conexiune sigură. Conectorii de intrare au o decupare de 3/4 inch pentru conexiunea la panou sau conductă și vin cu un niplu și piuliță de blocare de 3/4 inch, în timp ce conectorii de conducte vin cu găuri tată de 0.5 inch sau mamă de 0.75 inch pentru conectarea cablurilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?