Rampe de încărcare auto

Filtru

Rampele de încărcare pentru automobile oferă o modalitate sigură și eficientă de încărcare/descărcare a vehiculelor pe remorci sau pe alte suprafețe ridicate din industria auto. Sunt realizate din metal/plastic...Află mai multe

TUFFTRAK SAFETY -

Rampele Fleyg

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ATTOAFLEYC2500mm500 mm€442.83
ATTOAFLEY75750 mm400 mm€442.83
ATTOAFLEY101000 mm400 mm€478.40
VESTIL -

Serii de rampe din lemn din seria RK

StilModelLățimea utilă a lemnuluiLăţimePreț (ex. TVA)
ARK-88"7.25 "-
RFQ
BRK-1212 "11.25 "€126.45
VESTIL -

Rampe din oțel pentru pick-up/furgonete din seria RAMP

StilModelAdâncimeLungimePreț (ex. TVA)
ARAMP-7272 "6 ft.€325.62
RFQ
BRAMP-9696 "8 ft.€365.53
RFQ
WESTWARD -

Rampe pentru camioane

StilModelLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A1AVP913.5 "€1,276.632
B1MZK318.25 "€3,882.652
GORLITZ -

Rampe de încărcare

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AT 04A42-1/2 "18-1/4 "€732.85
RFQ
BT 0447 "22-1/4 "€732.85
RFQ
APPROVED VENDOR -

Camion cu rampă sau dubă

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A1DLU872 "€344.18
RFQ
B1DLU996 "€491.59
RFQ
TUFFTRAK SAFETY -

rampele

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
ATTOARAMP3030 mm250 mm€69.30
ATTOARAMP4545 mm250 mm€80.16
ATTOARAMP7575 mm300 mm€145.76
ATTOARAMP9090 mm300 mm€169.09
ATTOARAMP19110 mm300 mm€176.02
ATTOARAMP15150 mm300 mm€204.67
AME INTERNATIONAL -

Rampe de Sasquatch

StilModelPreț (ex. TVA)
A15667€1,178.10
RFQ
A15669€831.60
RFQ
A15668€1,011.78
RFQ
KERN AND SOHN -

Rampe ascendente

StilModelPreț (ex. TVA)
ABFS-A02€633.45
RFQ
BBXS-A02€491.16
RFQ
ABFS-A01€503.51
RFQ
BBXS-A01€409.30
RFQ
CEOE-A02€227.40
RFQ
AME INTERNATIONAL -

rampele

StilModelPreț (ex. TVA)
A15551€526.68
RFQ
A15565€637.56
RFQ
A15234€200.97
RFQ
A15564€478.17
RFQ
GRAY -

Rampe pentru camioane late portabile

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PTRW-20AA3KTM€6,256.80
GRAINGER -

Rampă, pliabilă, oțel, 80 x 11 inci, 1600 lbs. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
52JU43CD3KJW€465.15
KERN AND SOHN -

Rampă de acces, 1500 x 760 x 85 mm Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BFS-A09CE8HLH€665.93
Vezi detalii
FERVI -

Set rampe auto, 2.5 tone, 240 mm max. Latimea anvelopei, 2 bucati

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R015CJ4LDE€211.68
Vezi detalii
VESTIL -

Rampă pliabilă din aluminiu, o singură pliere, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 inch, 500 lbs. Capacitate, argint

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RAMP-SFAG7XVT€755.30
RFQ
APPROVED VENDOR -

Camioane și furgonete din aluminiu cu rampă pliabilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1TFZ3AB3HKJ€1,037.17
RFQ
VESTIL -

Rampă din aluminiu pentru furgonetă, 1500 lb. Capacitate, 78 inch x 50 inch x 1.5 inch Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RAMP-5077AG7XVP-
RFQ

Rampe de încărcare auto

Pentru transport ușor de materiale grele și cantități mari de materiale, Raptor Supplies oferă o varietate de rampe pentru a atașa magazii sau depozite exterioare. Rampa de bordură din plastic are margini înălțate și o suprafață deschisă antiderapante care poate fi reglată pentru înălțimi curbate de până la 20 cm. Rampele de mers din aluminiu, terminate cu șorț, pot transporta până la 910 kg de sarcină, oferind o aderență de primă clasă. Rampa din aluminiu cu arc drept a suportat până la 545 kg de sarcină per pereche.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele rampelor din oțel?

  • Rampele din oțel sunt puternice și durabile. Ele pot rezista la sarcini grele, impacturi și zgârieturi.
  • Aceste rampe sunt unități cu întreținere redusă și nu necesită tratament regulat sau vopsire.
  • Rampele din oțel sunt ușor de instalat și pot fi tăiate și sudate pentru a se potrivi în diverse aplicații.

Cum se întrețin aceste rampe de încărcare?

  • Inspectați regulat rampa pentru uzură. Reparați rampa (dacă este necesar) pentru a asigura siguranța și eficacitatea acesteia.
  • Curățați rampa în mod regulat pentru a îndepărta murdăria, resturile și alți contaminanți.
  • Depozitați rampa într-un loc uscat și adăpostit pentru a o proteja de umiditate și alți factori de mediu.

Care este capacitatea de încărcare a acestor rampe de încărcare auto?

Aceste rampe pot rezista la sarcini de până la 40000 lb.

Cum să curățați aceste rampe?

  • Îndepărtați resturile sau murdăria de pe suprafața rampei folosind o perie.
  • Folosind o cârpă umedă, ștergeți ușor suprafața.
  • Curățați crăpăturile mici sau zonele greu accesibile cu cârpa.

Care sunt avantajele acestor rampe de încărcare auto?

  • Rampele de încărcare auto sunt disponibile în diferite dimensiuni și stiluri, ceea ce le face potrivite pentru utilizare cu diferite tipuri de vehicule. Sunt utile pentru încărcarea și descărcarea mașinilor, ATV-urilor, motocicletelor și a altor vehicule pe remorci.
  • Aceste rampe oferă o modalitate eficientă de încărcare și descărcare a vehiculelor. Acestea reduc timpul și efortul și sunt mai potrivite pentru plasarea automobilelor pe o platformă ridicată decât alte metode precum stivuitoarele sau procedurile manuale de ridicare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?