Rampă pliabilă din aluminiu Vestil RAMP-SF, o singură pliere, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 inch, 500 lbs. Capacitate, argint

Articol: AG7XVT Model: RAMP-SF
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€755.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pliabilă
Capacitate500 lbs.
Înălțime prăbușită3.5 "
Lungime restrânsă72 "
Lățimea restrânsă14.187 "
CuloriSilver
Bordură1 1 / 4 "
Adâncime72 "
Înălțimea pliată3 1 / 2 "
Lățime pliată14 3 / 16 "
Înălţime2.56 "
Lungime72 "
Buze2-1 / 2 In.
Dimensiunea buzelor2 1 / 2 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Lungime totală pliată72 "
Dimensiune ambalaj1
Înălțime desfășurată2 9 / 16 "
Lungime desfăcută72 "
Lățimea desfășurată28 5 / 8 "
Lăţime28.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Rampă pliabilă din aluminiu Vestil RAMP-SF, o singură pliere, 72 x 28-5/8 x 2-9/16 inch, 500 lbs. Capacitate, argint
€755.31 /unitate