NORTON ABRASIVES Roți tăiate pentru toate scopurile


Filtru
Culoare: Negru , Tip: Tip 1 , Tip roată: 1
StilModelGrosimeMaterial abrazivDimensiunea arboreluiDiametruCalitatePietrișDuritateRPM maxPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
66253117879
0.063 "Oxid de aluminiu1.25 "10 "Metalurgic100Mediu (J)350010€532.82
B
66253117880
0.063 "Oxid de aluminiu1.25 "10 "Metalurgic100Mediu (J)350010€541.84
C
66253322152
0.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)382010€536.93
D
66253322151
0.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)382010€602.04
E
66253322863
0.098 "Oxid de aluminiu1.25 "13.75 "Metalurgic100Mediu (J)277010€737.60
F
66253179191
1 / 8 "Oxid de aluminiu1"14 "Extra grosier24Greu (V)43651€92.83
G
69078650380
3 / 16 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier20Greu (Y)271010€4,486.50
H
66253179367
3 / 16 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier24Greu (V)27101€199.15
I
66253422205
5 / 32 "Oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (T)382010€3,447.39
J
66253179147
5 / 32 "Zirconiu alumină/oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (V)38201€159.15
H
66253179148
5 / 32 "Oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (V)38201€133.82
K
69078650375
5 / 32 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier24Greu (Y)271010€4,834.98

Roți tăiate pentru toate scopurile

Discurile de tăiere universale Norton Abrasives oferă tăieri rapide în aplicațiile de tăiere de turnătorie, inclusiv oțel inoxidabil, oțel carbon dur și moale, titan, oțeluri pentru scule, ductile, fontă gri, superaliaje și turnate. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu sau din alumină de zirconiu pentru rate de tăiere excepționale și au legături de rășină și armături de înaltă performanță pentru a rezista la presiuni mari și la aplicații agresive solicitante. Aceste roți oferă o durabilitate abrazivă îmbunătățită, rezistență la căldură și presiunile laterale și vin cu calitate de tăiere de tip 1, oferind suprafețe de tăiere sporite și interferență minimă cu piesele de prelucrat. Duritatea optimă de aderență în modelele selectate oferă amestecuri excelente de viteze de tăiere și durată de viață și sunt disponibile în granulații abrazive de 20, 24 și 100.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?