Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66253117880 Disc de tăiere cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu, granulație 100 Pk10 | AF8LAM 26ZW19

NORTON ABRASIVES 66253117880 Disc de tăiere cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 100 granulație Pk10

În stoc
Element: AF8LAM Model: 66253117880Crucea Ref: 26ZW19

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€541.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată tăiată
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiRășină
CuloriNegru
Diametru10 "
CalitateMetalurgic
Pietriș100
DuritateMediu (J)
RPM max3500
SpecificațieML-210
Grosime0.063 "
TipTip 1
Tip roată1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.295
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS6804226000

Variante de produs

ProdusModelGrosimeMaterial abrazivDimensiunea arboreluiDiametruCalitatePietrișDuritateRPM maxPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253422205 Disc de tăiere cu diametrul de 16 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (T)382010€3,447.39
NORTON ABRASIVES 69078650380 Disc de tăiere cu diametrul de 20 inchi Oxid de aluminiu, granulație 20 Pk10 | AF8KWD 26ZW14 690786503803 / 16 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier20Greu (Y)271010€4,486.50
NORTON ABRASIVES 69078650375 Dispozitiv de tăiere cu diametrul de 20 inchi Oxid de aluminiu, granulație 24 Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier24Greu (Y)271010€4,834.98
NORTON ABRASIVES 66253322863 Disc de tăiere cu diametrul de 13-3/4 inci Oxid de aluminiu 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Oxid de aluminiu1.25 "13.75 "Metalurgic100Mediu (J)277010€737.60
NORTON ABRASIVES 66253322151 Disc de tăiere cu diametrul de 12 inci Oxid de aluminiu 100 granulație Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)382010€602.05
NORTON ABRASIVES 66253117879 Disc de tăiere cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu, granulație 100 Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Oxid de aluminiu1.25 "10 "Metalurgic100Mediu (J)350010€532.81
NORTON ABRASIVES 66253322152 Disc de tăiere cu diametrul de 12 inci Oxid de aluminiu, granulație 100 Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)382010€536.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253117880 Disc de tăiere cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 100 granulație Pk10
€541.84 /ambalaj