Roți rectificatoare drepte de tip 1

Filtru

REX CUT -

discuri

StilModelPreț (ex. TVA)
A500122€7.44
RFQ
B883000€24.95
RFQ
NORTON ABRASIVES -

Piatră de polizor

Roțile de șlefuit Norton sunt folosite pentru modelarea și ascuțirea sculelor, îndepărtarea stocurilor și aplicații de șlefuire a suprafețelor în industria de fabricare a metalelor, producție și construcții. Aceste roți de șlefuit pot fi folosite și cu polizoare de banc, piedestal și de precizie. Roțile Norton au granule abrazive ținute împreună printr-o legătură vitrificată care oferă un raport ridicat între îndepărtarea materialului și utilizarea roții. Pentru aplicații multiple de șlefuire, aceste roți vin în variante cu granulație fină, medie, grosieră și extra grosieră, cu oxid de aluminiu, carbură de siliciu sau alumină ceramică ca material abraziv. Discurile abrazive Norton sunt oferite și în diferite diametre ale roții, dimensiuni ale arborelui și granulețului, grosimi și viteze de rotație (1625 - 4965 rpm).

StilModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A66243522372Roată de tăiere abrazivă-------€6.721
RFQ
B66253263359Piatră de polizor-Carbură de siliciu-20702"Tip 1-€629.071
C66253220953Piatră de polizorMediu (M)Oxid de aluminiu-20702"Tip 1-€598.451
D66253116265Piatră de polizorMediu (I)Carbură de siliciu-24851.5 "Tip 1-€568.121
E07660788278Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-36003 / 4 "Tip 1-€89.891
F69083159112Piatră de polizorMediu (J)Alumină ceramică-36003 / 4 "Tip 1-€4,626.1810
G69078666729Piatră de polizorMediu (K)Oxid de aluminiu-16256"Tip 1-€2,420.941
E07660788201Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-49651 / 2 "Tip 1-€34.021
E07660788205Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-49653 / 4 "Tip 1-€35.781
H07660788225Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-49651"Tip 1-€41.401
I66253220947Piatră de polizorMediu (M)Oxid de aluminiu-20701"Tip 1-€338.401
J66253116273Piatră de polizorMediu (M)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-€248.921
E66253161393Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-€207.271
K66253319972Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-18002"Tip 1-€830.371
L66253161395Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-€207.271
M66253263054Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-20702"Tip 1-€394.441
N66253319967Piatră de polizorR greuCarbură de siliciu-18002"Tip 1-€1,227.971
O66253344098Piatră de polizorGreu (T)Zirconiu alumină/oxid de aluminiu-15,2801 / 4 "Dispozitive portabile-€24.871
P69083159107Piatră de polizorMediu (I)Alumină ceramică-36001 / 2 "Tip 1-€4,197.7510
Q07660788215Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-49653 / 4 "Tip 1-€35.781
R66253116274Piatră de polizorMediu (M)Oxid de aluminiu-24851"Tip 1-€248.921
S66253319976Piatră de polizorGreu (Q)Oxid de aluminiu-18002.5 "Tip 1-€1,059.521
T66253220942Piatră de polizorMediu (K)Carbură de siliciu-20702"Tip 1-€1,020.431
U07660788277Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-36003 / 4 "Tip 1-€88.461
E07660788210Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-49653 / 4 "Tip 1-€35.781
NORTON ABRASIVES -

Roți tăiate pentru toate scopurile

Discurile de tăiere universale Norton Abrasives oferă tăieri rapide în aplicațiile de tăiere de turnătorie, inclusiv oțel inoxidabil, oțel carbon dur și moale, titan, oțeluri pentru scule, ductile, fontă gri, superaliaje și turnate. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu sau din alumină de zirconiu pentru rate de tăiere excepționale și au legături de rășină și armături de înaltă performanță pentru a rezista la presiuni mari și la aplicații agresive solicitante. Aceste roți oferă o durabilitate abrazivă îmbunătățită, rezistență la căldură și presiunile laterale și vin cu calitate de tăiere de tip 1, oferind suprafețe de tăiere sporite și interferență minimă cu piesele de prelucrat. Duritatea optimă de aderență în modelele selectate oferă amestecuri excelente de viteze de tăiere și durată de viață și sunt disponibile în granulații abrazive de 20, 24 și 100.

StilModelGrosimeMaterial abrazivDimensiunea arboreluiDiametruCalitatePietrișDuritateRPM maxPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A662531178790.063 "Oxid de aluminiu1.25 "10 "Metalurgic100Mediu (J)3500€532.8210
B662531178800.063 "Oxid de aluminiu1.25 "10 "Metalurgic100Mediu (J)3500€541.8410
C662533221520.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)3820€511.9610
D662533221510.078 "Oxid de aluminiu1.25 "12 "Metalurgic100Mediu (J)3820€552.7310
E662533228630.098 "Oxid de aluminiu1.25 "13.75 "Metalurgic100Mediu (J)2770€713.2010
F662531791911 / 8 "Oxid de aluminiu1"14 "Extra grosier24Greu (V)4365€86.361
G690786503803 / 16 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier20Greu (Y)2710€4,486.5010
H662531793673 / 16 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier24Greu (V)2710€199.151
I662534222055 / 32 "Oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (T)3820€3,340.7310
J662531791475 / 32 "Zirconiu alumină/oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (V)3820€159.151
K690786503755 / 32 "Oxid de aluminiu1"20 "Extra grosier24Greu (Y)2710€4,834.9810
H662531791485 / 32 "Oxid de aluminiu1"16 "Extra grosier24Greu (V)3820€133.821
NORTON ABRASIVES -

Roți tăiate de măcinare la suprafață

Discurile de tăiat abrazive Norton sunt ideale pentru aplicații de șlefuire a suprafețelor, crestare și tăiere. Acestea au o construcție abrazivă cu zirconiu alumină cu auto-ascuțire pentru a oferi o durată lungă de viață și tăieturi rapide, iar tehnologia de lipire de ultimă oră oferă performanțe supreme în operațiunile de tăiere de turnătorie. Aceste roți pot rezista la aplicații agresive și solicitante, iar noua tehnologie integrată de lipire asigură stabilitate termică, rezistență la căldură și rezistență mecanică îmbunătățite. Granulația extra grosieră asigură îndepărtarea moderată a materialului, amestecarea inițială a suprafețelor nepotrivite și a sudurilor și sunt disponibile în grosimi de 3 și 5 inci.

StilModelGrosimePreț (ex. TVA)
A662531793663 / 16 "€249.05
A662531793635 / 32 "€229.74
NORTON ABRASIVES -

Roată rectificatoare dreaptă

StilModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660789055Roată de tăiere abrazivă-------€11.661
RFQ
B66623335421Disc-------€2.161
B66623335537Disc-------€2.431
B66623325028Disc-------€2.211
B66623325046Disc-------€2.081
C66253161196Roata de macinat vaseJOxid de aluminiu1"24851"-10 "€416.931
B69083166310Piatră de polizor-------€2,892.071
D66252838330Piatră de polizor-------€1,955.795
E66252830846Roată rectificatoare de cupă-------€552.085
RFQ
F66252838458Roată rectificatoare de cupă-------€1,021.945
RFQ
G66252830832Roată rectificatoare de cupă-------€765.795
RFQ
H66243530218Roată rectificatoare de cupă-------€568.935
RFQ
I66252830838Roată rectificatoare de cupă-------€788.035
RFQ
J66243530221Roată rectificatoare de cupă-------€455.955
RFQ
K66252838486Roată rectificatoare de cupă-------€959.155
RFQ
L66252830842Roată rectificatoare de cupă-------€627.315
RFQ
M66252939812Roată rectificatoare dreaptă-------€392.315
RFQ
B66243501409Roată rectificatoare dreaptăTOxid de aluminiu3 / 8 "20,3701 / 4 "-3"€23.631
N07660788282Roată rectificatoare dreaptă-Oxid de aluminiu-36001"Tip 1-€138.661
O66253043351Roată rectificatoare dreaptă-------€1,313.865
RFQ
N07660788247Roată rectificatoare dreaptă-Oxid de aluminiu-41403 / 4 "Tip 1-€85.121
P66252939545Roată rectificatoare dreaptă-------€523.455
RFQ
Q66253364340Roată rectificatoare dreaptăMoale (H)Oxid de aluminiu-18001.5 "Tip 1-€1,039.031
R66252916215Roată rectificatoare dreaptăHOxid de aluminiu1.25 "36001 / 2 "-7"€118.891
S66253044099Roată rectificatoare dreaptă-------€1,731.645
RFQ
REX CUT -

Disc de șlefuit aluminator, 4-1/2 inch dia., 5/8 - 11 inch arbore, 13300 RPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
771000CM7ZHB€21.161
Vezi detalii
REX CUT -

Kit tub, 4-1/2 x 7/8 inch, inox, finisaj satinat

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
898500CM7ZKP€39.481
Vezi detalii
REX CUT -

Roată cu filet pentru țevi din fibră de bumbac, 3 x 1/8 x 3/8 inch, 16000 RPM, 25/pachet

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
132814OFCM7ZGR€13.371
Vezi detalii
REX CUT -

Disc de amestecare, dimensiune 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inch, oxid de aluminiu grosier, inox

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
245042CM7ZGX€32.201
Vezi detalii
REX CUT -

Rouge Stick, foarte fin, dimensiune 5 x 1-3/8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
740048CM7ZHN€27.511
Vezi detalii
REX CUT -

Disc de șlefuit, fibră de bumbac de mare viteză, dimensiune 3 x 1/4 x 1/4 inch, tip 1, moale, 20000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
830026CM7ZGQ€21.461
Vezi detalii

Roți rectificatoare drepte de tip 1

Roțile de șlefuit drepte de tip 1 prezintă un abraziv oxid de aluminiu / alumină ceramică / carbură de siliciu / alumină de zirconiu proiectat pentru șlefuire de precizie și brută, precum și pentru aplicații de ascuțire și modelare pe diferite materiale precum aluminiu, fontă, bronz, oțel și alamă. Aceste roți de șlefuit durabile pot fi utilizate cu stații de lucru pentru șlefuit de banc, mașini de șlefuit manuale electrice și pneumatice și mașini de șlefuit de suprafață.
Oferim o gamă largă de roți de șlefuit drepte Norton, PFERD și Westward în diferite diametre, dimensiuni ale arborelui, grade de duritate și granule.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?