NORTON ABRASIVES 07660788215 Disc abraziv cu diametru de 5 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro | AF8LAE 26ZV98

NORTON ABRASIVES 07660788215 Disc abraziv cu diametrul de 5 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro

În stoc
Articol: AF8LAE Model: 07660788215Crucea Ref: 26ZV98

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiatră de polizor
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui1"
Tipul obligațiuniiVitrificat
CuloriMaro
Diametru5"
CalitateAspru
Pietriș36/46
RPM max4965
Specificațiezodia Gemeni
Grosime3 / 4 "
TipTip 1
Tip roată1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS6804220000

Variante de produs

ProdusModelArticolDuritateMaterial abrazivArbor HoleRPM maxGrosimeTipDiametrul roțilorPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66253319967 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi, carbură de siliciu, granulație 24 negru | AF8KZE 26ZV70 66253319967Piatră de polizorR greuCarbură de siliciu-18002"Tip 1-1€1,288.30
NORTON ABRASIVES 66253263054 Disc abraziv cu diametru de 12 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZG 26ZV72 66253263054Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-20702"Tip 1-1€422.10
NORTON ABRASIVES 66253161395 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZH 26ZV73 66253161395Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 66253263359 Disc abraziv cu diametrul de 12 inchi, carbură de siliciu, granulație 60 verde | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Piatră de polizor-Carbură de siliciu-20702"Tip 1-1€689.00
NORTON ABRASIVES 66253319972 Disc abraziv cu diametrul de 14 inchi Oxid de aluminiu 24 granulație maro | AF8KZK 26ZV75 66253319972Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-18002"Tip 1-1€875.34
NORTON ABRASIVES 66253161393 Disc abraziv cu diametrul de 10 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro | AF8KZL 26ZV76 66253161393Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-24851.5 "Tip 1-1€227.26
NORTON ABRASIVES 07660788277 Disc abraziv cu diametrul de 8 inchi Oxid de aluminiu 60/80g maro | AF8KZM 26ZV77 07660788277Piatră de polizor-Oxid de aluminiu-36003 / 4 "Tip 1-1€95.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788215 Disc abraziv cu diametrul de 5 inchi Oxid de aluminiu 36/46g maro
€40.31 /unitate