ML KISHIGO GF188 Vestă de înaltă vizibilitate


Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF188 sunt echipamente de siguranță folosite pentru a spori siguranța lucrătorilor prin asigurarea vizibilității acestora pentru șoferi și operatorii de utilaje, în special în condiții de lumină scăzută sau vreme nefavorabilă. Aceste veste sunt utilizate în mod obișnuit în șantiere, lucrări de drumuri, controlul traficului ...și situații de răspuns de urgență.Citeste mai mult

Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: 8.9 cal / cm2 , Tip de închidere: Cârlig și buclă , Culoare: Galben verde , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Material: Modacrilic , Număr de buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
GF188-2X-3X
50 "până la 54"28.5 "2XL / 3XL€30.79
A
GF188-4X-5X
56 "până la 62"29 "4XL / 5XL€32.05

GF188 Vestă de înaltă vizibilitate

Vestele de înaltă vizibilitate din seria ML Kishigo GF188 sunt echipamente de siguranță utilizate pentru a spori siguranța lucrătorilor prin asigurarea vizibilității acestora pentru șoferi și operatorii de utilaje, în special în condiții de lumină scăzută sau vreme nefavorabilă. Aceste veste sunt utilizate în mod obișnuit în șantiere, lucrări rutiere, controlul traficului și situații de intervenție de urgență.

DESCRIERE

  • Acestea au un material modacrilic durabil, cu cusături întărite pentru o longevitate sporită în condiții de muncă solicitante.
  • Aceste veste au un design cu ruptură în cinci puncte, permițând îndepărtarea rapidă și sigură în situații de urgență.
  • Vin cu un suport de identificare transparent pentru afișarea ușoară a acreditărilor sau a cărților de identificare a lucrătorului.
  • Aceste veste oferă bretele reglabile și închideri laterale, asigurând o potrivire sigură și confortabilă pentru diferite dimensiuni ale corpului.
  • Sunt echipate cu o buclă de microfon radio pentru comunicarea cu mâinile libere, îmbunătățind coordonarea între membrii echipei de pe teren.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?