GEORG FISCHER Flanșă, PVC, gri


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Max. Presiune: 150 psi la 73 de grade F , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 80
StilModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
852-005
FNPT43.5 "1 / 2 "€16.61
A
852-007
FNPT43-13/16 "3 / 4 "€20.26
A
852-020
FNPT46"2"€39.72
A
852-010
FNPT44-13/64 "1"€23.11
A
852-015
FNPT45"1.5 "€36.24
A
852-012
FNPT44-39/64 "1.25 "€29.79
B
851-080
Priză813.5 "8"€144.61
B
851-060
Priză811 "6"€97.10
C
851-040
Priză89"4"€54.16
D
851-020
Priză46"2"€26.62
E
856-015
Cep45"1.5 "€16.90
E
856-060
Cep811 "6"€68.56
E
856-040
Cep89"4"€39.66
E
856-005
Cep43.5 "1 / 2 "€13.37
E
856-007
Cep43-13/16 "3 / 4 "€14.36
E
856-010
Cep44-13/64 "1"€16.61
E
856-012
Cep44-39/64 "1.25 "€16.44
E
856-020
Cep46"2"€22.85
E
856-030
Cep47.5 "3"€42.37
E
856-080
Cep813.5 "8"€107.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?