Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GEORG FISCHER 851-060 Flanșă 6 inch priză PVC

În stoc
Articol: AB6VGX Model: 851-060Crucea Ref: 22JY91

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€97.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.11 "
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3917400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 856-040 Flanșă 4 Inch Spigot Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Cep89"4"€39.65
GF PIPING SYSTEMS 851-040 Flanșă 4 inch priză PVC Schedule 80 | AD2RGQ 3TNV5 851-040Priză89"4"€54.16
GF PIPING SYSTEMS 852-005 Flanșă 1/2 inch Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€16.61
GF PIPING SYSTEMS 852-007 Flanșă 3/4 inch Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13/16 "3 / 4 "€20.27
GF PIPING SYSTEMS 852-010 Flanșă 1 inch Fnpt PVC | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13/64 "1"€23.11
GF PIPING SYSTEMS 852-012 Flanșă 1-1/4 inch Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39/64 "1.25 "€29.79
GF PIPING SYSTEMS 852-015 Flanșă 1-1/2 inch Fnpt Pvc | AE9VZB 6MV82 852-015FNPT45"1.5 "€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 851-060 Flanșă 6 inch priză PVC
€97.10 /unitate