EATON Întreruptoare cu carcasă turnată electronică pentru minerit de tip E2LEM


Întreruptoarele electronice cu carcasă turnată pentru minerit de tip Eaton E2LEM sunt potrivite pentru medii dure de minerit sau industriale. Acestea previn deteriorarea electrică a dispozitivelor conectate din cauza scurtcircuitelor, supraîncărcărilor sau defecțiunilor la masă și prezintă o declanșare electronică cu peste 310 de funcții electronice LS pentru cl....defecte ale urechii rapid, sporind siguranța în timpul operațiunilor de întreținere.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
E2LEM3600W
€27,039.70
RFQ
A
E2LEM34002W
€24,851.67
RFQ

Mecanism de lucru

  • La detectarea unei defecțiuni, aceste întrerupătoare cu 3 poli întrerup fluxul de electricitate către circuit și protejează echipamentul.
  • După rezolvarea defecțiunii, utilizatorul poate reseta acest întrerupător prin comutarea mânerului în poziția oprit și apoi pornit.
  • Declanșatoarele electronice din aceste întrerupătoare pot fi utilizate pentru monitorizarea și protecția unităților.

DESCRIERE

  • Mânerul, cu pozițiile ON & OFF ale acestor întrerupătoare electronice minier tip Eaton E2LEM cu carcasă turnată, oferă o identificare ușoară a stării întreruptorului.
  • Aceste întrerupătoare numai magnetice sau termomagnetice au un port de testare încorporat pentru testarea câmpului electronic și un buton de apăsare pentru a declanșa pentru a verifica funcția de declanșare în timpul întreținerii programate.
  • Au un curent nominal de 400 / 600A și o tensiune nominală de 1000Y (trifazat) / 3VAC și 577VDC.
  • Aceste întrerupătoare electronice cu carcasă turnată completă de tip Eaton E2LEM au o capacitate de declanșare cuprinsă între 1000 și 4000A și 500 până la 2500A.

Accesorii compatibile

  • Declanșări în șunt: Aceste dispozitive declanșează mecanic întreruptoarele de la distanță prin aplicarea energiei (de la o sursă externă) la bornele lor de declanșare în șunt.
  • Întrerupătoare auxiliare: se conectează la aceste întrerupătoare pentru a indica de la distanță dacă contactele lor sunt deschise sau închise.
  • Alarme: Ele indică declanșarea întreruptorului selectat în timpul funcționării de la distanță.

Standarde și aprobări

  • UL
  • IEC
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile de întrerupere ale acestor întrerupătoare electronice de tip minier Eaton E2LEM cu carcasă turnată?

  • 65kAIC la 240VAC
  • 35kAIC la 480VAC
  • 25kAIC la 600VAC
  • 22kAIC la 250VDC
  • 10kAIC la 1000Y / 577VAC

Care este diferența dintre un tip termomagnetic și un întrerupător de circuit numai magnetic?

Întrerupătorul de tip termomagnetic are atât elemente termice, cât și magnetice pentru declanșare la suprasarcină și, respectiv, declanșare/declanșare instantanee. Întreruptoarele numai magnetice nu au protecție termică și sunt utilizate în principal pentru protecția motorului.

Care sunt avantajele unei carcase turnate în aceste întrerupătoare electronice cu carcasă turnată pentru minerit de tip Eaton E2LEM?

Aceste întrerupătoare de circuit minier au un design de carcasă turnată cu un cadru în L pentru a găzdui unitatea de declanșare și toate dispozitivele care transportă curent în interiorul cadrului lor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?