Bureți de șlefuit

Filtru

3M -

Burete de șlefuit cu gips-carton

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A090933.75 "2.62 "€161.64
B090954.875 "2.875 "€240.95
3M -

Bureți de șlefuit

StilModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitatePietrișArticolLungimeGrosimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
APRPD-60-----Burete de șlefuit--€52.2854
B910PSA-MASA-----Burete de șlefuit--€12.481
CCP-042-4PK-----Burete de șlefuit--€17.011
DCP040-3PK-----Burete de șlefuit--€26.281
ECP040-12-CC-----Burete de șlefuit--€121.061
FCP040-6P-----Burete de șlefuit--€191.944
GCP042-----Burete de șlefuit--€255.0524
H24303TRI-XC-DA-----Burete de șlefuit--€12.531
IDSMC-ESF-10-----Burete de șlefuit--€5.541
JCP041-6P-----Burete de șlefuit--€191.941
KDSFM-F-ESF-10-----Burete de șlefuit--€91.5910
L909NA-3P-CC-----Burete de șlefuit--€96.036
MCP002-6P-CC-----Burete de șlefuit--€33.911
NCP-002-2P-----Burete de șlefuit--€6.131
O908NA-3P-CC-----Burete de șlefuit--€96.036
P19093-----Burete de șlefuit--€129.5312
QCP041ESF-----Burete de șlefuit--€242.111
RDSXF-F-ESF-10-----Burete de șlefuit--€5.541
SPRPD-220-----Burete de șlefuit--€52.2854
T24001TRI-FB-----Burete de șlefuit--€7.451
U24302TRI-XF-DA-----Burete de șlefuit--€12.531
V910-DSA-12-2PK-----Burete de șlefuit--€13.551
WPRPD-80-----Burete de șlefuit--€52.2854
X9095DC-NA-4PK-----Burete de șlefuit--€14.934
YCP001-6P-CC-----Burete de șlefuit--€33.911
NORTON ABRASIVES -

Burete de șlefuit contur

Bureții de șlefuit pentru contur Norton Abrasives sunt potriviți pentru utilizare pe o mare varietate de suprafețe curbe, conturate sau plane; compatibil cu lemn, metal, vopsea, plastic, ceramică și gips-carton. Sunt acoperite pe o parte cu abrazivi din oxid de aluminiu care oferă o flexibilitate îmbunătățită pentru șlefuirea manuală sau finisarea zonelor plane, curbate, conturate și restrânse. Acești bureți de șlefuit durează de până la 5 ori mai mult decât șmirghelul convențional și pot rezista, de asemenea, la rupere.

StilModelMaterial abrazivCalitatePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660703075Oxid de aluminiuE bună€101.1020
B07660703074Oxid de aluminiuMediu€101.1020
C07660703076Oxid de aluminiuSuper fin€101.1020
B07660703077Carbură de siliciuUltra fin€93.0820
D07660703078Carbură de siliciuMicro Fine€93.0820
NORTON ABRASIVES -

Burete de șlefuit

Bureții de șlefuit Norton Abrasives sunt blocuri de spumă acoperite cu abraziv, ideale pentru o mare varietate de aplicații, de la șlefuirea vopselei și gips-carton până la debavurarea, amestecarea și finisarea suprafețelor. Acestea au spumă acoperită care durează de până la 5 ori mai mult decât șmirghelul standard și, de asemenea, rezistă la rupere. Natura flexibilă a acestor bureți de șlefuit îi face să fie cei mai potriviti pentru utilizarea pe suprafețe curbe, conturate și plane. Alegeți dintr-o gamă largă de bureți de șlefuit disponibili în lungimi de 4 și 4.75 inci.

StilModelCalitatePietrișArticolLungimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A07660702256--Burete de șlefuit---€3.411
B07660702284--Burete de șlefuit unghiular---€187.0824
RFQ
C07660749507--Burete de șlefuit---€4.841
D63642502538--Burete de șlefuit---€2.941
RFQ
E63642536313--Burete de șlefuit---€3.911
RFQ
F07660782073--Burete de șlefuit---€7.381
RFQ
G07660700938--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
G07660700937--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
H07660700936--Burete de șlefuit unghiular---€9.471
RFQ
I07660702257--Burete de șlefuit---€4.301
J07660702255--Burete de șlefuit---€4.681
K07660749504--Burete de șlefuit---€4.841
L07660702081--Burete de șlefuit---€14.476
RFQ
M07660782071--Burete de șlefuit---€7.381
RFQ
N07660701715--Burete de șlefuit cu gips-carton---€14.201
RFQ
G07660700939--Burete de șlefuit contur---€8.452
RFQ
H07660700935--Burete de șlefuit unghiular---€9.471
RFQ
B07660702285--Burete de șlefuit unghiular---€187.0824
RFQ
O63642552870Aspru100Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
P07660749503Extra grosier / mediu36/80Burete de șlefuit4"1"2.75 "€4.491
Q63642552868E bună220Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
Q63642552869Mediu150Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "€2.941
R07660749502Mediu / fin80/120Burete de șlefuit4"1"2.75 "€4.481
3M -

Burete de șlefuit contur, grad fin, gri, 250 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
70070730513CF2LUL€958.47
1
3M -

Burete de șlefuit în unghi Med, 12 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
11967AB9WBT€148.46
1

Bureți de șlefuit

Raptor Supplies oferă o gamă largă de bureți de șlefuit de la mărci precum Norton abrazive și 3M. Bureții de șlefuit sunt folosiți pentru a netezi suprafața unui obiect sau pentru a îndepărta vopseaua nedorită de pe obiect. Pot fi spălate și refolosite pe majoritatea suprafețelor umede sau uscate. Bureții de șlefuit contur se folosesc pentru șlefuirea unilaterală pe ceramică, balustrade sau suprafețe din lemn. Bureții de șlefuit 3M pentru gips-carton sunt utilizați pentru repararea punctelor pe suprafețele de gips-carton și ipsos, în timp ce bureții de șlefuit Norton sunt utilizați pentru șlefuirea suprafețelor din lemn, vopsea, plastic și metal. Modelele selectate cu suprafețe înclinate permit șlefuirea în spații înguste. Acești bureți de șlefuit cu oxid de aluminiu/carbură de siliciu sunt disponibili în granule variind de la extra grosier la ultra-fin. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?