Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 63642552868 Burete de șlefuit fin 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 in | AD2YEX 3WK96

NORTON ABRASIVES 63642552868 Burete de șlefuit fin 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 in

În stoc
Element: AD2YEX Model: 63642552868Crucea Ref: 3WK96

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€3.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurete de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriGri
CalitateE bună
Pietriș220
Lungime4.75 "
Grosime1 / 2 "
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS6805305000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Laturi (duale)

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișArticolLungimeGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 07660749503 Burete de șlefuit x Crs/med 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMG 1RDV8 07660749503Extra grosier / mediu36/80Burete de șlefuit4"1"2.75 "1€4.72
NORTON ABRASIVES 07660749502 Burete de șlefuit Med/fin 4 x 2-3/4 x 1 In | AB3BMH 1RDW1 07660749502Mediu / fin80/120Burete de șlefuit4"1"2.75 "1€4.56
NORTON ABRASIVES 63642552869 Burete de șlefuit mediu 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 in | AD2YEY 3WK97 63642552869Mediu150Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 63642552870 Burete de șlefuit grosier 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 in | AD2YEZ 3WK98 63642552870Aspru100Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "3.75 "1€3.30
NORTON ABRASIVES 07660702284 Burete de șlefuit în unghi, fin, lungime 4.875 inchi, lățime 2.875 inci, 24 buc | CH9PHA 33GN50 07660702284--Burete de șlefuit unghiular---24€206.29
NORTON ABRASIVES 07660702285 Burete de șlefuit în unghi, oxid de aluminiu, lungime 4.875 inchi, lățime 2.875 inci, 24 buc | CH9PHB 33GN51 07660702285--Burete de șlefuit unghiular---24€206.29
NORTON ABRASIVES 07660700936 Burete de șlefuit în unghi, grosier/mediu, lungime 4.875 inchi, lățime 2.875 inci | CH9PHC 1PW28 07660700936--Burete de șlefuit unghiular---1€9.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642552868 Burete de șlefuit fin 4-3 / 4 x 3-3 / 4 x 1/2 in
€3.30 /unitate