VESTIL Coturi triple din seria TEGC cu suport central


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Galben , Unghiul cotului: 90 grade , Material: Oţel , Dimensiunea orificiului de montare: 0.4375 " , Lungimea plăcii de montare: 4" , Grosimea plăcii de montare: 3 / 16 " , Lățimea plăcii de montare: 4" , Dimensiune pachet: 1 , Diametru conductă: 1 5 / 8 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
TEGC-24-24-2
28 "24 "28 "€504.82
B
TEGC-24-36-2
28 "36 "28 "€554.18
C
TEGC-24-42-2
28 "42 "28 "€635.62
D
TEGC-30-24-2
34 "24 "34 "€565.32
E
TEGC-30-36-2
34 "36 "34 "€626.98
F
TEGC-30-42-2
34 "42 "34 "€627.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?