VESTIL TEGC-30-42-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 34 x 34 x 42 inch | AG8AFM

VESTIL TEGC-30-42-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 34 x 34 x 42 inci

În stoc
Articol: AG8AFM Model: TEGC-30-42-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€627.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie pentru cot tripla
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Dimensiunile plăcii de bază4 "x 4"
Bolt Hole Dia. (În.).4375 "
CuloriGalben
Adâncime34 "
Unghiul cotului90 grade
Adancime de paza30 "
Lungime de gardă30 "
Înălţime42 "
Lungime34 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.7 / 16 "
Dimensiunea orificiului de montare0.4375 "
Lungimea plăcii de montare4"
Grosimea plăcii de montare3 / 16 "
Lățimea plăcii de montare4"
Număr de găuri de șurub12
Numărul de găuri de montare12
Dimensiune ambalaj1
Pipe-l.1 5 / 8 "
Grosimea farfuriei3 / 16 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TEGC-24-24-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 28 x 28 x 24 inch | AG8AFG TEGC-24-24-228 "24 "28 "€504.81
VESTIL TEGC-24-36-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 28 x 28 x 36 inch | AG8AFH TEGC-24-36-228 "36 "28 "€554.18
VESTIL TEGC-24-42-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 28 x 28 x 42 inch | AG8AFJ 3JJE2 TEGC-24-42-228 "42 "28 "€635.63
VESTIL TEGC-30-24-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 34 x 34 x 24 inch | AG8AFK TEGC-30-24-234 "24 "34 "€565.32
VESTIL TEGC-30-36-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 34 x 34 x 36 inch | AG8AFL 3JJE6 TEGC-30-36-234 "36 "34 "€626.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TEGC-30-42-2 Apărător de cot triplu cu suport, dimensiune 34 x 34 x 42 inci
€627.12 /unitate