FERNCO Qwik Caps


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
PQC-101
1.5 "1-57/64 "1.125 "€15.02
B
PQC-102
2"2-25/64 "1.125 "€11.23
C
PQC-103
3"3-33/64 "1.125 "€13.83
D
PQC-104
4"4-33/64 "1.125 "€17.37
E
QC-105
5"5-37/64 "2"€24.09
F
QC-106
6"6-41/64 "2"€25.60

Qwik Caps

Capacele flexibile Fernco sunt potrivite pentru acoperirea capetelor de țevi din fontă, plastic, cupru, oțel și plumb, atât pentru aplicații terestre, cât și subterane. Aceste capace Qwik au o construcție flexibilă din PVC și un design convex al feței pentru a rezista la presiuni înalte minimizând în același timp balonarea și vin cu o clemă de bandă SS pentru prinderea în siguranță a țevii, prevenind astfel golurile și scurgerile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste capace flexibile, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1.5, 2, 3, 4, 5 și 6 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?